4096ロング 無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン 33179386

4096ロング 無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン 33179386
4096ロング 無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン 33179386
4096ロング 無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン 33179386

無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10双)サイズL全長(cm)約27.5注文コード33179386品番4096ロング
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥9,235
販売価格(税別)
8,395

静電気をシャットアウト。

サイズLアズワン品番7-416-06全長(cm)約27.5中指長(cm)9±0.5手の平幅(cm)9±0.5材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33179352
2020-09-01
用途: 製品検査

無盡なので、使っています。滑り止めというほどではありませんが、製品がしっかりとつかめるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする