AA11 安全靴 AA11 シモン 33183631

AA11 安全靴 AA11 シモン 33183631 AA11 安全靴 AA11 シモン 33183631

安全靴 AA11

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33183631 品番AA11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン2層底だから軽量で疲労軽減。
樹脂製先芯を使用。
耐滑性、耐摩耗性に優れたノンスリップ底。
床を汚さない、ノンマーキング底。
屈曲・クッション性にも優れ、足腰の疲労軽減に効果があります。
足にやさしい、履き口クッション付き。

サイズ(cm)26.5 足幅3E トラスコ品番353-7528 種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)約395(25.5cm) 機能軽量、耐滑性、耐摩耗性、屈曲・クッション性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) E合格 靴底ポリウレタン2層底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33183631
2017-01-05
用途:
仕事用

安物の安全スニーカーは半年しかもたず、この品は1年使用できます。

対象商品:
33183604
2016-08-25
用途:
整備作業
有限会社 寺内自動車整備工場 様

革の部分が硬いようだ曲がる部分で足が痛くなる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33183586
2015-08-31
用途:
仕事・普段履き
加藤印刷 様

安全靴の割に軽く、仕事のみでなく日常履きに使用しています。
小さいサイズがあるのが、うれしいです。

対象商品:
33183604
2015-07-30
用途:
建設作業所への入場
建設業・工事業

写真と実物とのイメージが違う。実物はかなり安つぽい感じです。
安全靴としての性能は、短期の使用ではわかりません。

対象商品:
33183604
2015-09-10
用途:
現場パトロールで
建設業・工事業

踵が痛くなった(左足)。若干サイズが合わなかったかな!

対象商品:
33183647
2015-03-25
用途:
屋外現場用の作業靴

履き心地が良いです。また、靴底の擦り減りが他の作業靴よりも断然に少ない様に思われます。
やはりSimonは良いですね。

対象商品:
33183622
2014-12-16
用途:
プレス金型製造

購入2度目ですが、持ちが良くて履きやすいです。特にかかとのクッションがよく足が痛くなりにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33183586
2015-04-09
用途:
工場内 バリ取り作業

足の痛みもなく 履き心地もいいみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする