※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの バルブ
EDWARDSの ダイヤフラムバルブ
スピーディバルブ(ニトリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188836
品番
C33305000
参考基準価格(税別)
¥32,380
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミシリコン合金
寸法(mm)
100×67×140
口径(Φmm)
25
接続口
NW25
アズワン品番
1-3059-03
使用圧力
900000〜1×10-3Pa
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
ベーク温度(℃)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材