H11026013 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS 33189256

真空ポンプ交換用オイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード33189256 品番H11026013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。

グレードウルトラグレード15 適合本体E2M0.7・E2M1.5用 容量(L)4 アズワン品番1-3043-12 仕様交換用オイル(ウルトラグレード15) E2M0.7・E2M1.5用 粘度15 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33189256 H11026013 62972157 H11026013 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS 1本(4L) 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする