EDWARDS
EDWARDSの 工業用潤滑油
EDWARDSの 真空ポンプ油
真空ポンプ交換用オイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
33189274
品番
H11025013
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
グレード
ウルトラグレード19
適合本体
RVポンプ、旧E2M用
容量(L)
4
アズワン品番
1-4001-12
仕様
RVポンプ、旧E2M用
トラスコ品番
419-5256
引火点(℃)
220
粘度
19
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4000mL
密度(g/cm
3
at15℃)
0.86
危険物の性状
非水溶性