丸山真空ポンプに使用します。丸山さんの指定なので、これがベストだと思います。
真空の包装機の純正になっているのですが、田舎なので何処にも売ってまんでした。 田舎には通販はありがたいです。
タービン油をガソリンスタンドで購入していましたが、4L缶ではなく20L缶で購入するように言われました。前回買ったのが30年前なので20Lでは多すぎると思いモノタロー様でこの商品を購入させていただきました。
使ってみての感想はすばらしいの一言です。タービン油を入れていたときはモクモク煙を吐き出していましたが、真空ポン専用というだけあって煙の量が減りました。音も静かになりました。