※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 33189326 品番 MR-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
安定性に優れ、長期にわたって使用できます。
粘度指数が高く、始動が容易です。
抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。

用途
小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型
寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。
アズワン品番1-685-03 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 容量(L)18 適合範囲ポンプ 引火点(℃)230 流動点(℃)-17.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)44.6 at40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L ISO粘度グレード46 密度(g/cm3 at15℃)0.87 色(ASTM)L0.5 全酸価(mgKOH/g)0.00 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃ 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
丸山真空ポンプに使用します
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

丸山真空ポンプに使用します。丸山さんの指定なので、これがベストだと思います。

対象商品:
33189301
2023-06-28
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

ポンプ用のオイルで使用しています。性能は折り紙付きでリピート購入必須です。

対象商品:
33189301
2023-04-23
用途:
油回転真空ポンプのオイル交換
教育・研究機関

小型の油回転真空ポンプのオイル交換に使っています。純正品より安くて真空も全く問題ありません。

対象商品:
33189326
2022-01-12
用途:
真空ポンプオイル
製造業

安定して長年使用しています。
品質も良好です。
次回も使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33189301
2023-12-29
用途:
ポンプオイル交換

よくある一般的なオイルて問題はありません。
少々高いのがネックです

対象商品:
33189301
2017-05-06
用途:
真空ポンプのオイル交換

真空の包装機の純正になっているのですが、田舎なので何処にも売ってまんでした。 田舎には通販はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33189301
2013-11-05
用途:
真空ポンプの交換オイル
有限会社梶原転写 様

タービン油をガソリンスタンドで購入していましたが、4L缶ではなく20L缶で購入するように言われました。前回買ったのが30年前なので20Lでは多すぎると思いモノタロー様でこの商品を購入させていただきました。
使ってみての感想はすばらしいの一言です。タービン油を入れていたときはモクモク煙を吐き出していましたが、真空ポン専用というだけあって煙の量が減りました。音も静かになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする