モクモグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33200546 品番ST-116
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スモークを行なうだけでなく、 付属のシール他で自分だけの [ログハウス]を立てるクラフト ワークの楽しみも。 親子で楽しめる[スモーカー]です。
付属のシール以外にも、好きなシールやマスキングテープを貼ったり色を塗ったり フラッグを立てたり。思いのままにカスタムしてオリジナルスモーカーをつくろう。

材質スモーカー本体:段ボール、金網:鉄 セット内容スモーカー本体、金網:×1、アル三皿:×1、スモークウッド:1、お絵描きシール 質量(g)470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)455×230×450、(収納時)235×235×70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする