※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201716 3 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201716 3 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201716 3 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201716 3 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201716

防震ゴムシート・イソダンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33201716 品番 3
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥54,120
販売価格(税別)
49,200

ノイズ源・震動源・ショック源を隔離するのに効果があります。
カッターナイフなどで容易に加工できます。
電子機器や精密測定装置に広く応用されています。
小さく切り取って、機器の足の下に敷くだけでも大きな効果があります。

アズワン品番1-699-02 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)685 幅(mm)500 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)500×685×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする