※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201725 6 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201725 6 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201725 6 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201725 6 防震ゴムシート・イソダンプ アズワン 33201725

防震ゴムシート・イソダンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33201725 品番6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノイズ源・震動源・ショック源を隔離するのに効果があります。
カッターナイフなどで容易に加工できます。
電子機器や精密測定装置に広く応用されています。
小さく切り取って、機器の足の下に敷くだけでも大きな効果があります。

アズワン品番1-699-03 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)685 幅(mm)500 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)500×685×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする