TRS-2 ポリエステルトラックロープ ユタカメイク 33202276 TRS-2 ポリエステルトラックロープ ユタカメイク 33202276 TRS-2 ポリエステルトラックロープ ユタカメイク 33202276 TRS-2 ポリエステルトラックロープ ユタカメイク 33202276

ポリエステルトラックロープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33202276 品番 TRS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水にぬれても固くなりにくい素材です。

長さ(m)20 太さ(Φmm)9 質量(kg)1 材質ポリエステル 用途トラックの荷締め用のロープ 仕様両端サツマ加工 トラスコ品番342-0884 高さ(mm)60 包装形態シュリンクパック 縦(mm)360 横(mm)100 引張強度(kN[kgf])7.40(760) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.23(126kgf)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33202285
2023-01-30
用途:
みかんや肥料の締めに使います。
岡本青果 様 (農・林・水産業)

この紐は使いやすかったです。柔らかくて強度もありそうです。耐久性がどのくらいかは分かりませんが、いいロープだと思います。

対象商品:
33202267
2022-05-13
用途:
柔らかくて使いやすい商品です。

フックひっかけ輪がしっかりできていてありがたいです。

対象商品:
33202267
2021-07-26
用途:
トラック荷物の固定等

とてもしなやかで使いやすいです。好みの長さに切って、
端をさつま編み(アイスプライス加工)しましたが、
とてもキレイにできました。

対象商品:
33202276
2019-01-09
用途:
物の固定、吊り下げ
運輸・通信業

コストパフォーマンスが良いと思います。
それほど固くなく、扱い易いと思います。

対象商品:
33202267
2018-07-03
用途:
集合より線作業時のたるみ防止

長時間のこすれによる磨耗は少し出ますが、まあまあ良好でした。

対象商品:
33202276
2017-01-22
用途:
補助ロープに
農・林・水産業

このロープを使って見ての感想は、強度が強いと思った。長さも思っていたのより、長かった。値段の方は、ちょうどいいんじゃないかなあ。

対象商品:
33202303
2016-03-06
用途:
軽くてあつかいやすかった

一緒に購入したクレモナに比べ軽くて柔らかくて作業しやすく感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
33202267
2015-09-11
用途:
剪定梯子固定

剪定作業に使用、しっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする