曜日別特売
TRP-6 PPトラックロープ ユタカメイク 33202407

 

TRP-6 PPトラックロープ ユタカメイク 33202407
TRP-6 PPトラックロープ ユタカメイク 33202407
TRP-6 PPトラックロープ ユタカメイク 33202407
TRP-6 PPトラックロープ ユタカメイク 33202407

PPトラックロープ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)12
長さ(m)30
内容量1巻注文コード33202407品番TRP-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

安価で軽量・強度にも優れたロープです。
水に濡れても硬くならない。

長さ(m)30太さ(Φmm)12質量(kg)1.625材質ポリプロピレン仕様両端サツマ加工トラスコ品番367-7427カッチ高さ(mm)90包装形態シュリンクパック縦(mm)360横(mm)160引張強度(kN[kgf])10.78(1100)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.79((183kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33202373
2018-12-28
用途: 軽トラの荷台で使いました!
ピンピートサービス業

まずまずの使用感です!これからも使います。ありがとうございました。

対象商品 : 33202373
2018-05-23
用途: 荷物の固定

軽くて使いやすいです。少し滑りやすいとも思いました。

対象商品 : 33202382
2016-09-22
用途: 商品の固定
サービス業

見た目はやすっちい感じだが軽くてしっかりしている。

対象商品 : 33202391
2015-11-28
用途: トラックの荷縛り
株式会社マルサン建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れているし、柔らかくて丈夫

対象商品 : 33202382
2014-07-16
用途: 積み荷の結束や固定
HYテック

絞りをする際に若干滑るような気がしますが外れた事は無いので安心して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 33202373
2014-08-07
用途: 荷締

安価だったので購入してみました。何の問題もありません。

対象商品 : 33202382
2013-09-19
用途: 荷締めに

荷締め用に購入しました 若干細く感じますが使用には問題ないと思います 消耗品なので安価で長さも種類が多く良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 33202391
2013-06-24
用途: 薪つくりのために、クルマで牽引して使用
構井事務所

薪つくりのため、滑車を使用して原木を引き出すのに使用しました。
これまで、トラロープを使用していましたが、破断してしまいましたので、購入しました。
実際に使用してみましたが、十分丈夫です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする