マルチpHメーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33203405 品番pH-02(本体)
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。
RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください)
データロガー機能付き(4000件)。
メモリ機能付き(単独記録99件)。
オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。
バックライト付き。

アズワン品番1-5678-21 付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10) 寸法(mm)70×40×183 質量(g)335 電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売) 精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃ 表示4.5桁LCD表示 分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 校正一部校正可(PHのみ) 測定レンジpH/ 0〜14、 ORP/ ー999.9〜999.9mV、 温度/ ー5〜80℃ サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0〜50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと) 検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時) オーバー表示E表示 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※センサ(電極)は付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする