エアチューブリムーバーセット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33208964 品番ABC-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,310 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6〜16mm)
『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6〜12mm)

用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。 セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713) 適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6〜16、(プーラー)6〜12
注意
※ネジサイズPF1/2-14、スライドハンマーは別途ご用意下さい。
※インパクトレンチは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208964
2021-08-17
用途:
自動車整備

広い場所での使用は作業しやすいですが、サイズがテーパー状になっている為、しっかり当たらないとはずれません。テーパーではなく、各サイズの爪を作って取り付けられる様になっていたらいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33208964
2020-09-08
用途:
トラックのメンテナンス・部品の脱着作業
有限会社渡辺自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬いエアチューブのチャックから簡単に外せます。
狭いところでも、付属の小さい方で作業できるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする