日本ガイシ
日本ガイシの 厨房機器・設備・調理機械
日本ガイシの サービス機器類
日本ガイシの 浄水器/軟水器/整水器
浄水器 C1 交換用カートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33210057
品番
CWA-01
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カートリッジは総ろ過水量7500リットル。交換が本体を回して取り外し、交換用カートリッジと差し替えるだけの簡単操作です。
フィルター交換目安
18ヶ月(1日13.5リットル使用した場合)
用途
「日本ガイシ C1浄水器 交換カートリッジ CWA-01」は、浄水器用交換カートリッジ。
付属品
コイン電池1個
材質
カートリッジ外部:ABS樹脂、カートリッジ内部:セラミック・活性炭・不織布
質量(g)
2000
直径×高さ(cm)
10×23