Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の マイクロプレート
マイクロウェルプレート(96穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
33211857
品番
136101
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得ることができるので、外蛍光の測定に適しています。
アズワン品番
1-7366-02
仕様
培養蛍光発光用(放射線滅菌済)
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
色
ホワイト
表面処理
細胞培養処理
1ウェル当り容量(μL)
使用容量/ 200、最大容量/ 400
底形状
平底
ウェル数
96