イージーフラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 33212584 品番 156472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,100

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。
培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。
培養面は NunclonTM Delta処理により細胞付着性、増殖性に優れています。
フラスコの両側面に容量目盛りが付いています。
ツーポジションタイプは、インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによって一目で開閉状態がわかります。
無毒性・パイロジェンフリー。
γ線滅菌済み。

アズワン品番1-7365-03 材質PS 滅菌済み 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 滅菌方法γ線 容量(mL)260 使用容量(mL)25 培養面積(cm2)75 キャップタイプツーポジション TGK品番656-28-55-33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33212584 156472 62064197 156472 イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc 1箱(20セット×5個) 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする