イージーフラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 33212627 品番 159933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,300

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。
培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。
培養面は NunclonTM Delta処理により細胞付着性、増殖性に優れています。
フラスコの両側面に容量目盛りが付いています。
ツーポジションタイプは、インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによって一目で開閉状態がわかります。
無毒性・パイロジェンフリー。
γ線滅菌済み。

アズワン品番1-7365-07 材質PS 滅菌済み 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 滅菌方法γ線 容量(mL)800 使用容量(mL)150 培養面積(cm2)225 キャップタイプツーポジション

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33212627 159933 62064233 159933 イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc 1箱(6セット×5個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする