曜日別特売
4112-0250 滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン) 33212767

 

4112-0250 滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン) 33212767
4112-0250 滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン) 33212767
4112-0250 滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン) 33212767

滅菌三角フラスコ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
容量(mL)250
タイプ平底
内容量1袋(12個)注文コード33212767品番4112-0250
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。

1目盛(mL)50ml容量(mL)250口内径×底径×高さ(mm)Φ26.4×Φ82.6×138.4材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ平底目盛容量目盛付滅菌済放射線滅菌済(個別包装)アズワン品番1-8773-02
注意
※直火ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 河川の採水の際に臭気を嗅ぐ容器として使用
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

国土交通省の各技術事務所から出されている、河川水質調査要領等では栓付三角フラスコ等をしようとある。ナルゲン製のこの商品は、強度も強く、においもほとんどなく、破損の心配がないために重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする