滅菌三角フラスコ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 33212785 品番 4112-1000
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。

1目盛(mL)100ml 容量(mL)1000 口内径×底径×高さ(mm)Φ35.6×Φ129.8×222 材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン) タイプ平底 目盛容量目盛付 滅菌済放射線滅菌済(個別包装) アズワン品番1-8773-04
注意
※直火ではご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
河川の採水の際に臭気を嗅ぐ容器として使用
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

国土交通省の各技術事務所から出されている、河川水質調査要領等では栓付三角フラスコ等をしようとある。ナルゲン製のこの商品は、強度も強く、においもほとんどなく、破損の心配がないために重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする