ペトリパッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1ケース(150ユニット) 注文コード33224125 品番PD20047S0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥20,679
販売価格(税別)
18,799

ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。
液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。

アズワン品番2-7522-05 材質PS(ポリスチレン) 滅菌済み 滅菌方法EOG滅菌 仕様ペトリパッド 種別ペトリパッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする