バイオチェッカー

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード33224992 品番TTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

汚染菌を容易に検出できます。
FCタイプは4種類の菌を同時に測定できます。
培養後対照表と比較するだけで測定できます。
希釈キットは液体以外の検査の際には便利で、10倍に希釈できます。
処理液を使えばオートクレーブがなくても除菌処理ができます。

タイプ総菌数測定用 アズワン品番2-4362-01 培養温度・時間37℃(24時間)・27〜30℃(48時間) 仕様総菌数測定用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※FCタイプの大腸菌群用・黄色ブドウ球菌用培地はそれら以外の細菌が生育する可能性があります。
※下記培養温度の環境と異なる場合は、インキュベーター(恒温器が必要になります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33224992 TTC 20062264 TTC SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油 SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油 1箱(10枚×3袋) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33224992
2021-08-04
用途:
菌数の程度確認
製造業

手軽に使えるのはいいが、培養温度が37℃(24時間)|27〜30℃(48時間)と通常使用している他の数種類の培養温度と異なっていて、ちょっと困った・・。インキュベーターの共用の際には確認を。

対象商品:
33225026
2020-12-29
用途:
トイレタリー商品製造時に、菌が混入していないか、チェック。
岸本技術コンサルタント事務所 様

菌の培養による方法の方が正確ではあるが、簡単に結果が出て、正確度もまあまあである。

対象商品:
33224992
2016-06-10
用途:
客先のクーラントの点検サービスに使用します。
オフィスキシモト 様

5本ロットも販売していただきたい。
*客先にアピールして購入してもらえそうだから。

対象商品:
33225026
2014-02-27
用途:
化粧品の汚染度及び抗菌性測定の為に使用。

初めて使ってみましたが、簡単に操作でき、菌種の確認も容易なので、今後も継続して使用したい。ただ、もう少し価格が安いと助かるのだが。

対象商品:
33225026
2013-06-10
用途:
開発テスト用

使用期限が切れている商品が最初送られてきたが、後の対応は良かった。
商品的にはもともと知っている商品なので特に感想は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする