希釈バケツ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33226943 品番(#20)CB20B
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。

アズワン品番1-8663-01 内径(Φmm)320 外径(Φmm)350 高さ(mm)350 内寸法(mm)Φ320×335 外寸法(mm)Φ350×350 トラスコ品番114-3456 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)980 容量(L)20 目盛1L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33226943
2025-06-13
用途:
農薬希釈用
建設業・工事業

以前使ってた品と違って注ぎ溢れがなくとても使いやすいです。散布器へ移す際の負担がなくなりました。バケツの底に注ぐとき用に指が収まる窪みがあり良く考えてあるなと感心しました。またなにげに希釈表ラベルが有難いです。

対象商品:
33226943
2023-01-24
用途:
家畜のミルクの撹拌
農・林・水産業

なかなか20リットルのこういうバケツは、ホームセンターじゃ売ってないので、助かりました。
半透明で、丈夫そうです。

対象商品:
33226943
2021-01-19
用途:
農薬の希釈
農・林・水産業

20リットルの目盛り付き希釈バケツは中々店頭で見かけないので注文しましたがしっかりしたバケツでさすがセキスイです。ホース穴が便利です。注ぎ口が
もう少し長いと良かったです。

対象商品:
33226943
2020-07-28
用途:
除草、防虫用の薬剤散布に
小林農園 様 (農・林・水産業)

背負い式の消毒器は、容量が15Lです。薬剤を希釈するには20Lの容器が都合いい。透明ですので、外からも量を確認でき重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33226943
2017-06-29
用途:
水田消毒希釈
農・林・水産業

しっかりした素材で丈夫です。ホースも差し込め、希釈メモリもわかりやすい。

対象商品:
33226943
2013-03-07
用途:
次亜塩素酸の希釈
運輸・通信業

他の商品に比べ安いので購入しましたが
メモリが見にくいので、次回は他の商品を購入しようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする