アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 瓶/容器用キャップ
ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228413
品番
BL62850
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,841
販売価格(税別)
¥
7,128
バスケットに入れる
スクリュージョイントセットはキャップ本体のネジ規格GL14ソケットに接続して、チューブ等を取り付けます。
アズワン品番
1-7427-05
用途
硬質マルチチューブ用
付属品
インナースペアパーツセット・スペアキャップ
仕様
スクリュ-ジョイントセット
材質
PTFE・ポリフェニレンサルファイド(PPS)
耐圧(MPa)
約1(室温時)
耐熱温度(℃)
-50〜+250
接続チューブ外径
Φ3.0mm