画像準備中

ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33228456 品番 BL98601
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8511,598
アズワン品番1-7427-12 用途硬質マルチチューブ用 仕様GL14用スクリュ-キャップ 材質PTFE 耐熱温度(℃)+250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする