アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)
Panasonic(パナソニック)
税込¥20,878〜
¥18,980〜
月曜日 木曜日の夕方留守になりますので、タイマーでリビングのスタンドが点灯するようにしました。防犯対策にもなります。又、ラジオに接続すれば、家の中から話し声も聞こえてきてしっかりと防犯対策にもなります。おすすめです。
ルーターの指定時刻の自動再起動用途に購入しました。電源のONとOFFの時刻をそれぞれ設定して利用します。毎日/指定曜日/平日などの指定が出来ます。ONとOFFそれぞれで14ステップありますが,1ステップ指定(1. OFF, 毎日, 4:55/1. ON, 毎日, 5:00)などのように指定して利用しています。設定は簡単でした。購入した際は,既に充電されている状態で,すぐにタイマー設定が出来ました。コンセントの干渉が無いように配置をする必要があるかもしれません。
一週間の設定で電磁バルブの水出しが自動でオンオフ!
深夜に出勤しなくて良くなりました。
3台を数年間(古いものは10年位)使用しています。
現在時刻もたまに時刻合わせが必要ですが大きな狂いはありません。
設置場所の明るさに反応する自動点灯器(簡易防水型)も試しましたがこちらの商品のほうが使い易いと思います。
ただ季節ごとに屋外照明のon-offを細かく設定し直す手間がかかります。
モノタロウ様で100点以上の商品を購入しましたが愚生にはベストバイ上位5に入ります。
毎日のオンオフ設定ができ、設定パターンも10以上設定できるので非常に重宝します。
誤差出ると記載ありますが、ほぼ気にするレベルではありませんでした。
何年も前から使っていますが、調子が悪くなり今回も購入。
何通りにも設定ができて、とても便利です。入切も自動で安心です。