CDG1BA40TF-40Z-XC6 CD Series(CDG1BA40TF) SMC 33230977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BA40TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし注文コード33230977品番CDG1BA40TF-40Z-XC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,160
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする