曜日別特売
CDG1BA40TN-450 CD Series(CDG1BA40TN) SMC 33231363

CD Series(CDG1BA40TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)450注文コード33231363品番CDG1BA40TN-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,750
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする