SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用トラップ
SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231685
品番
030580-2915
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。
・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。
アズワン品番
1-7098-02
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
175(下部SPCジョイント部は除く)
球径(Φmm)
93
下部(SPC)
15
上部(SPC)
29