030580-2929 SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学) 33231694 030580-2929 SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学) 33231694

SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33231694 品番 030580-2929
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。
・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。

アズワン品番1-7098-03 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く) 球径(Φmm)93 下部(SPC)29 上部(SPC)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする