SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
33231764
品番
017220-29500
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
185
全高(mm)
208(キャップを含みません)
キャップ
SPC-29
胴回り(mm)
90
アズワン品番
1-7073-03