SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
33231773
品番
017220-291
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
容量(mL)
1000
高さ(mm)
200
全高(mm)
223(キャップを含みません)
キャップ
SPC-29
胴回り(mm)
118
アズワン品番
1-7073-04