画像準備中

GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33234706 品番GT25-J71E71-100
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。

適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 質量(kg)0.07 長さ(m)(最大セグメント)100 段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC 対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 消費電流(A)(内部DC5V)0.14 伝送方法ベースバンド 接続台数GOT/128台(推奨16台以下) 伝送距離(m)(ノード間最長距離)200 GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能 GOT設置距離(m)(接続条件)100 データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
注意
※最大カスケード接続段数:リピータハブ使用時の接続可能な最大ノード数です。スイッチングハブ使用時の接続可能段数は、使用するスイッチングハブのメーカに確認してください。
※GOT接続台数/GOT設置距離:GOTを接続するEthernetネットワークシステムの仕様により異なります。
※GOT接続台数:同一セグメントに複数のネットワーク機器(GOTを含む)を接続した場合、ネットワークの負荷が増大するため、GOTとシーケンサとの通信性能が低下する場合があります。通信性能は、次の対策で改善できる場合があります。
スイッチングハブを使用する。GOTのモニタ点数を減らす。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする