曜日別特売
ECK-50ML 遠沈管 ECK アズワン 33234966

ECK-50ML 遠沈管 ECK アズワン 33234966
ECK-50ML 遠沈管 ECK アズワン 33234966
ECK-50ML 遠沈管 ECK アズワン 33234966

遠沈管 ECK

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)50
内容量1ケース(100本)注文コード33234966品番ECK-50ML
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490
容量(mL)50仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)タイプ自立型1目盛(mL)5胴径(Φmm)×高さH(mm)29×118アズワン品番2-8089-02遠心強度8000G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33234957
2021-06-26
用途: サンプルの保存
国立大学法人神戸大学教育・研究機関

蛋白質の保存に使い、値段が安くて保存に使いやすかった

対象商品 : 33234957
2018-08-31
用途: 培養細胞の調整
医療・福祉・介護関連業

蓋くらいきっちりしめておいてください。袋から出した途端に蓋が取れたら、滅菌してあってもまったく無駄。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする