三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
GOT2000シリーズ用 耐油カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
4.3型用
注文コード
33235729
品番
GT21-04RPCO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
適合機種・仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4.3型用
シリーズ
GOT2000
材質(カバー)
ニトリルゴム(黒色)
材質(表示部)
PETシート(透明)
質量(kg)
0.045
取付可能板厚(mm)
1〜3(GOTに取り付けた時)
対応機種
GT21
保護構造
IP67F
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33235729
GT21-04RPCO
25756983
GT21-04RPCO
GOT2000シリーズ用 耐油カバー
三菱電機
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました。