チェックバルブ チェックバルブ アラム 33236944

チェックバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
33236944
品番
チェックバルブ
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。

材質
PA(ナイロン)
チューブ内径(Φmm)
5~7
アズワン品番
5-1064-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33236944
2019-01-19
用途: 機械修理
製造業

圧力を結構かけないと開通しません。継手部分も5~7mmと記載さsれていますが、実際には、5mmか7mmの段付きなので、6mmの使用には支障があるかと思います。

対象商品 : 33236944
2019-02-09
用途: 農業用で使ってます
農・林・水産業

液肥の混入用に購入しました
今のところ順調に使えてます
商品に問題は無いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする