※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングパーフロOリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)7.8 外径(Φmm)11.6 注文コード33237504 品番P-8-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は内径・外径など12種類から選べます 他の種類を見る

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。

材質KPF(パーフルオロゴム) 内径(Φmm)7.8 外径(Φmm)11.6 線径(Φmm)1.9 機能耐薬品、耐熱 アズワン品番1-8176-06
注意
※スチーム、熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする