鈴木産業
鈴木産業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
鈴木産業の 作業用ベルト
綿GIベルトバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33237558
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
綿製のベルト。微調節が可能なローラーバックル。ベルト幅32mm。
ベルト幅(mm)
約32
ベルト色
クロ
材質
綿
バックル
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト長さ(cm)
約110