鈴木産業
綿GIベルトバックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト色
ベージュ
クロ
コン
ベージュ
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33237576
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
綿製のベルト。微調節が可能なローラーバックル。ベルト幅32mm。
ベルト幅(mm)
約32
ベルト色
ベージュ
材質
綿
バックル
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト長さ(cm)
約110