鈴木産業
鈴木産業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
鈴木産業の 作業用ベルト
N作業ベルトバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33237594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ナイロン製のベルト。微調節が可能なローラーバックル。ベルト幅32mm。
ベルト幅(mm)
約32
ベルト色
クロ
材質
ナイロン
バックル
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト長さ(cm)
約120