- 腕カバー 牛床革 溶接用 モノタロウ 33239168

 

- 腕カバー 牛床革 溶接用 モノタロウ 33239168 - 腕カバー 牛床革 溶接用 モノタロウ 33239168 - 腕カバー 牛床革 溶接用 モノタロウ 33239168

腕カバー 牛床革 溶接用

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード33239168 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶接時の火花などから腕を保護する牛革製のカバーです。
やわらかい革を使用しているので、作業性に富んでいます。
ひもを首から掛けて使用するタイプになります。

サイズフリー 材質牛床革 用途製造業、鉄鋼業、建設業など溶接作業 厚さ(mm)1.1-1.4 幅(cm)約20/12(最大/最小) 丈(cm)約50(牛革部) ひも長(cm)約67 職業別シーン溶接工
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※革の性質上、革質や厚み、色合い等にバラつきがありますが、予めご了承ください。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239168
2023-07-17
用途:
溶接作業
その他業種

夏場は半袖シャツなどで溶接したりするので
この腕カバーはあるととても便利ですね。

ちなみに左右のカバーを繋いでる紐はすぐ穴を抜けて離れちゃうので
要らなかったような?

対象商品:
33239168
2023-01-26
用途:
バラの手入れ

思ったより柔らかく、革手袋と組み合わせて使います。これで腕の傷が防げると思います。

対象商品:
33239168
2022-12-31
用途:
溶接作業するとき

作業着の腕がいたむので試しに使ったけど穴も開かないし、熱くないのですごくよかったです。

対象商品:
33239168
2022-06-06
用途:
溶接作業時
製造業

溶接の火の粉で作業着がすぐに傷んでいましたが、腕カバーのお陰で持ちが違います。革製なので丈夫です。

対象商品:
33239168
2021-07-31
用途:
溶接時
株式会社藤田製作所 様

作業服によく穴を開けてしまってましたが、これのお陰でやけど防止にもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
33239168
2021-04-08
用途:
溶接
不動産業

軽い素材の方が肩凝り対策には良いですが、破れにくい皮の方が安心ですし長持ちします。作業時間や経費の兼ね合いで使い分けるのも良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33239168
2020-07-24
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

他のメーカーの製品に比べると安くてありがたいです。
問題なく火花を防いでくれます。
難点と言えば、体格の大きな人が使うと紐が短くてちぎれてしまったことくらい。調整できる長さにしてもらえると便利かもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
33239168
2021-04-11
用途:
溶接 注意!
自動車・二輪車・自転車関連業

注意! 紐が難燃素材ではありません、火が付くと燻り続く燃え方をします、発見が遅れやすいので、紐を交換して使用をしてます。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする