ドータイト 常温乾燥タイプ

(8件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20g) 注文コード 33240313 品番 D-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

アズワン品番6-5324-02 主成分アクリル樹脂・Ag 比重2.5 引火点(℃)-7 硬化条件25℃:1時間 100℃:5分 希釈剤Sシンナー又はトルエン 導電性8×10-5 Ω・cm 保管温度(℃)室温 仕様SEM試料保持用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
電子回路の半田付け困難な箇所の導通

梱包は完全で、製品の状態は非常によい。容易に使用でき、導通も望んだとおり得られた。

2025-05-08
用途:
微小ガラス電極製作
教育・研究機関

タングステンと銅線を接続する際に使用しています.長年使用していますが導通に問題はありません。

2025-04-30
用途:
電極作り
教育・研究機関

何回か購入していますが値上がりしてます.品質に関しては問題ないです.

1人が参考にしています
対象商品:
33240313
2021-02-23
用途:
伝導性が必要な接着
教育・研究機関

いつも同じものを使っています。溶剤が揮発して固まってしまったときも、アセトンなどで溶かすことができるので、便利。

2人が参考にしています
対象商品:
33240304
2019-01-30
用途:
半田の熱が加えられない電極と電線の接着に使用
その他業種

大学の時に使っていたものと同じものでした。最初からこれを購入しておけばよかったのですが、自腹で購入するにはちょっとお高いため、電極帯接着剤というものを購入して失敗してしまいました。やっぱり常温乾燥できるドータイトは使い安いです。私は、爪楊枝を使って塗布するのですが、使用後、蓋を閉め、しばらくしてあける際に蓋が堅くなります。少量でしか使わないことが多いので、もっと格安な価格で提供していただけるとよいと思うのですが。ホテルにある歯ブラシに添えてある歯磨き粉のようにチューブ式で1回使い切り仕様の製品があればよいと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
33240313
2017-09-13
用途:
実験評価
製造業

到着を待ちかねました。事前に御社のチャットで在庫があるのを確認していました。注文後メールで少し遅れると連絡を頂いていたのですが弊社、担当の研究者にとっては実験の段取りが出来ていた為、早く受け取りしたかったようです。納期が早いのもMonotaROのアピールできる点だと思いますのでよろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
33240304
2016-08-18
用途:
試作品の電気接続
製造業

導電性両面テープでの接続より電気特性が安定した。
使用期限が延びるとよい。

4人が参考にしています
対象商品:
33240313
2015-08-25
用途:
金属部品間の導通確保

物は悪くなかったのだが、使用有効期限が数ヶ月と短い商品だったので、それを仕様一覧に明記して欲しかった。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする