フロン工業
フロン工業の 接着剤
フロン工業の プライマー/硬化促進剤
フロン工業の 難接着用
接着用プライマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(250mL)
注文コード
33240453
品番
Fプライマー
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
前処理剤
適合材
PTFE
危険等級
U
アズワン品番
6-5662-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性