信越化学工業
シリコーンオイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
1個
1個(1kg)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
33240794
品番
KF968-100CS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
用途
耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
アズワン品番
1-8934-15
トラスコ品番
492-1534
タイプ
高温用(開放系)
使用温度範囲(℃)
-50~250
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類