※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダウ・東レ
シリコーンオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(18kg)
1本(1kg)
1個(18kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18kg)
注文コード
33240812
品番
SRX310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
容器
ペール缶
比重
0.965(at25℃)
引火点(℃)
300以上(オープンカップ)
粘度(cSt)
100(at25℃)
アズワン品番
5-1010-02
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類