※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 工業用潤滑油
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シリコンオイル
シリコーンオイル エレメント14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33240855
品番
ELement14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
アズワン品番
6-379-07
仕様
一般用(粘度500cSt)
引火点(℃)
330
用途
電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
危険物の類別
非危険物