クロロフィルセンサー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33246017 品番CHL-30N
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。

アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0〜200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0〜40℃、湿度:0〜90%RH以下 測定条件水/ 5〜35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする