NK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33268356

 

NK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33268356 NK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33268356 NK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33268356

KPトラックロープ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33268356 品番NK-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンに30%ビニロンを混撚する事により、ポリエチレンの特性である硬くてすべりやすい欠点を克服。
安くてしなやか、作業性の良いロープに仕上げています。

長さ(m)15 太さ(Φmm)10 トラスコ品番113-5510 材質ポリエチレン・ビニロン混撚 質量(g)660 タイプ両端サツマ加工 破断荷重(kN)9.8 使用荷重(kN)1.63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445825
2019-02-26
用途:
荷締め

何度もリピしていますが今回は1年1カ月で切れました。前より使う頻度が増えたのもありますけど、今までで一番早く切れて残念。今回も同じものを購入し使い始めましたがどうなるか経過を見守りたいと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02445825
2018-11-07
用途:
荷物の固定
製造業

明るい色合いで、目立っています。荷台のどこにあってもすぐにわかります。

対象商品:
33268356
2018-10-25
用途:
荷締め

ロープの太さと長さが丁度よくとても使いやすいです。

対象商品:
02445825
2017-07-03
用途:
タイヤストッパー同士をつなぐため
株式会社万福 様 (サービス業)

ロープはナイロン製でめちゃくちゃ丈夫です。自分の用途ではもうちょい細くてもよかったと思います。でも、荷物に使うのは安くて良い品だと思います。

対象商品:
33268356
2016-12-07
用途:
トラックの荷締め、輪止めの連結など

丈夫で柔軟性があり、多用途に使いやすい。
今後も利用したい。

対象商品:
02445816
2017-02-16
用途:
トラックで荷物の固定
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
02445816
2017-03-24
用途:
トラック

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
02445825
2016-05-15
用途:
トラックの荷締め
ヤマダシートメタル株式会社 様

丈夫で安く、使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする