NV-3 クレモナトラックロープ ユタカメイク 33268557

 

NV-3 クレモナトラックロープ ユタカメイク 33268557
NV-3 クレモナトラックロープ ユタカメイク 33268557
NV-3 クレモナトラックロープ ユタカメイク 33268557

クレモナトラックロープ

(12件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)25
内容量1巻注文コード33268557品番NV-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

用途トラックの荷締め等。長さ(m)25太さ(Φmm)9材質ビニロン・エステル混紡トラスコ品番113-7008質量(g)1050タイプ両端サツマ加工破断荷重(kN)7使用荷重(kN)1.16
注意
水にぬれると固くなる。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555065
2020-06-07
用途: 2連梯子のロープ

2連梯子のロープが経年劣化で交換の為購入したどんなロープが良いのか判らず色々検索してみた結果本製品にたどり着きました。
早速交換して使用した結果満足していますあとは耐久性だけです。

対象商品 : 39555074
2020-05-08
用途: バイクの固定時。
自動車・二輪車・自転車関連業

市販のクレモナロープに比べると、ややしなやかさに欠けるような気がしますが、普通に使えます。低価格なのもいい。エンド部が薩摩編み仕上げも使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33268541
2018-01-25
用途: トラックロープとして木材の荷締用
有限会社樫房

以前使用していたものより柔らかく伸縮性もあるので満足しております。
白色なのですぐに汚れがついてしまします

1が参考にしています
対象商品 : 33268541
2016-03-25
用途: トラックの荷物の固定用
グロービート松本有限会社建設業・工事業

ロープの手触りは良いが 両端サツマ加工は雑だった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33268566
2015-12-11
用途: 間伐作業
サービス業

クレモナロープはやっぱり良いです。価格は高くとも品質は抜群です。柔らかく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02445895
2015-06-04
用途: 荷積み用

柔らかく柔軟性・強度も有り使いやすい。

対象商品 : 02445895
2015-05-01
用途: トラック荷物

手触りがよくて、使いやすい。

対象商品 : 33268636
2014-02-26
用途: テント地の型枠への保持用
なかや

テント地を型枠に張りました。作業としてはテントに開けた穴にこのロープを通し型枠に巻くということの繰り返しなんですが、滑りもそこそこだし腰も適度、柔らかさもまあまあで作業がはかどどりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする