メタル ワンタッチノズル YM77864

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33277537 品番194233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頑丈なメタルボディ
通水・止水がワンタッチ
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。

パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強 用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。 材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR 寸法(mm)220×145×60 COOL GRAY 質量(g)310 適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12〜15/外径20迄 シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33277537
2019-06-02
用途:
水槽の掃除用に使ってます。

今までは樹脂製のワンタッチノズルをしようしていましたが1年ぐらいで紫外線で壊れてしまいました。今回は金属製なので長期間使用できそうな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする